TELEVES - 12 coloured Pigtail-Patchkabel SM 2m LSFH Inndoor LC/UPC (900µm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 230813
Faserart - Singlemode
Typ - Aderpigtail
Länge - 2 m
Steckverbindertyp - LC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450328361
Sonepar Artikelnummer
121374001
Hersteller Artikelnummer
230813
Hersteller Typ
O12LCUPC2
Hersteller Artikel Nr.:
230813
Faserart:
Singlemode
Typ:
Aderpigtail
Länge:
2 m
Steckverbindertyp:
LC
APC-Ausführung:
Ja
Farbe:
Satz mit mehreren Farben
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.026 kg


