Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - 12 Stück -Pigtail-Patchkabel SM 1m LSFH Innen SC/APC (900µm)

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - 12 Stück -Pigtail-Patchkabel SM 1m LSFH Innen SC/APC (900µm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 230811

  • Faserart - Singlemode

  • Typ - Aderpigtail

  • Länge - 1 m

  • Steckverbindertyp - SC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450320709

Sonepar Artikelnummer

121234069

Hersteller Artikelnummer

230811

Hersteller Typ

O12SCAPC1

Hersteller Artikel Nr.:

230811

Faserart:

Singlemode

Typ:

Aderpigtail

Länge:

1 m

Steckverbindertyp:

SC

APC-Ausführung:

Ja

Farbe:

Satz mit mehreren Farben

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85367000

Kit mit 12 farblich unterschiedlichen Singlemode (SM) Glasfaser-Pigtails. Am einen Ende sind sie mit SC/APC-Steckern für den schnellen und einfachen Anschluss an optische Netzwerkgeräte sowie an Kopfstellen und Zubehör in Kommunikationsschränken ausgestattet. Das andere Ende ist nicht anschlussfertig, was dieses Pigtail-Kit besonders nützlich für das Spleißen mit Multifaserkabeln in einem typischen Backbone eines Mehrfamilienhauses macht. Darüber hinaus helfen die verschiedenen Farben bei der Identifizierung der verschiedenen Verbindungen und das Design in Gruppen von 12 Fasern erleichtert die Organisation von Fachböden und Schubladen in Racks und Glasfaserregistern. Das Kabel ist an einem Ende mit einer kurzen Manschette versehen, die die Installation in Unterputzanschlussdosen erleichtert und Dämpfungserhöhungen durch unerwünschtes Biegen vermeidet. Der Mantel ist LSFH und wird für den Innenmontage empfohlen.