Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - 17 in 12 Guss-Multischalter EUROSWITCH kask. ohne NT

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - 17 in 12 Guss-Multischalter EUROSWITCH kask. ohne NT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 719802

  • Anzahl der Teilnehmeranschlüsse - 12

  • Anzahl der Eingänge - 17

  • Terrestrischer Eingang - passiv

  • Kaskadierbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450304969

Sonepar Artikelnummer

121205590

Hersteller Artikelnummer

719802

Hersteller Typ

MSE1712K

Hersteller Artikel Nr.:

719802

Anzahl der Teilnehmeranschlüsse:

12

Anzahl der Eingänge:

17

Terrestrischer Eingang:

passiv

Kaskadierbar:

Ja

Anzahl der Stamm-Ausgänge:

17

Max. Stromaufnahme:

115 mA

Netzteil:

ohne

Steuersignal:

14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz

LNB-Speisung:

14 V / 18 V

22 kHz-Generator:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85299096

Gewicht:

1.200 kg

Kompakter Multischalter mit 17 Eingängen (1 x Terrestrik und 16 x SAT) und 12 Teilnehmerausgängen. Sehr geringe Durchgangs- und Abzweigdämpfung aufgrund seiner Konstruktion. Dadurch kann die in einer Kaskade benötigte Anzahl an Verstärkern reduziert werden ohne die Signalqualität zu beeinträchtigen, selbst in großen Installationen. Einsatz als Einzelschalter (Sterntopologie) oder als Kaskadenschalter. Zusätzlich kann die TForce-Technologie aktiviert werden, damit das terrestrische Signal automatisch anpasst und trotz Empfangsschwankungen konstant bleibt.