Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - 2 Lüfter für 600mm Schrank

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - 2 Lüfter für 600mm Schrank

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 533175

  • Anzahl der Lüfter - 2

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 220 .. 230 V

  • Spannungsart - AC

  • Volumenstrom, freiblasend - 390 m³/h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450237649

Sonepar Artikelnummer

120964427

Hersteller Artikelnummer

533175

Hersteller Typ

MSR-L600

Hersteller Artikel Nr.:

533175

Anzahl der Lüfter:

2

Betriebsspannung AC 50 Hz:

220 .. 230 V

Spannungsart:

AC

Volumenstrom, freiblasend:

390 m³/h

Farbe:

schwarz

Breite:

0.451 mm

Höhe:

0.05 mm

Betriebsspannung AC 60 Hz:

220 .. 230 V

Geeignet für Wandeinbau:

Nein

Ausgeführt als Einschublüfter:

Nein

Umlüfter:

Nein

Dachlüfter:

Ja

Mit Filter:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Ja

EMV-Ausführung:

Nein

Geräuschemission:

56 dB(A)

Montageart:

Schraubbefestigung

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

Ja

Tiefe:

0.365 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

83024200

Gewicht:

2.240 kg

2 Lüfter mit Deckenfach für 19'' Rack 600 x 600mm Tiefe, 390m3/h. Die Belüftungseinheit wird auf der Oberseite eines Serverschranks installiert, um die Kühlung der Anlage zu forcieren. Dadurch wird ein Luftstrom im Schrank erzeugt, der die Wärmeableitung von den elektronischen Komponenten, die im Inneren installiert sind, erleichtert und einen geeigneten Temperatur- bereich aufrecht erhält. Montiert auf einer quadratischen Struktur, die mit 19 '' Racks kompatibel ist. Schrauben für die Befestigung sind im Lieferumfang enthalten.