Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - 3-fach optischer Signalgenerator 1210 / 1490 & 1550 nm

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - 3-fach optischer Signalgenerator 1210 / 1490 & 1550 nm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2340

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Werkzeug

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - ES

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450146002

Sonepar Artikelnummer

120305413

Hersteller Artikelnummer

2340

Hersteller Typ

OSG3WL

Hersteller Artikel Nr.:

2340

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Werkzeug

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85419000

Gewicht:

1.570 kg

Lichtquelle mit drei verschiedenen Wellenlängen: 1310, 1490 und 1550 nm. Das perfekte Zubehör in Verbindung mit dem H-Serie-Messgerät um optische Dämpfungen zu messen.