TELEVES - 4 coloured Pigtail-Patchkabel SM 2m LSFH Inndoor SC/APC (900µm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 230821
Faserart - Singlemode
Typ - Aderpigtail
Länge - 2 m
Steckverbindertyp - SC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450328385
Sonepar Artikelnummer
121374026
Hersteller Artikelnummer
230821
Hersteller Typ
O4SCAPC2
Hersteller Artikel Nr.:
230821
Faserart:
Singlemode
Typ:
Aderpigtail
Länge:
2 m
Steckverbindertyp:
SC
APC-Ausführung:
Ja
Farbe:
Satz mit mehreren Farben
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.015 kg


