TELEVES - 4 fach Überspannungsschutz bestehend aus 4x USS3000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 494710
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 10 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Anschluss 1 - F-Connector
Max. Dauerspannung DC - 90 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8424450200926
Sonepar Artikelnummer
120557036
Hersteller Artikelnummer
494710
Hersteller Typ
USS4300
Hersteller Artikel Nr.:
494710
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
10 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Anschluss 1:
F-Connector
Max. Dauerspannung DC:
90 V
Nennlaststrom:
10 A
Frequenz:
5 .. 3000 MHz
Montageart:
Connector/Kabeladapter
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Trennmöglichkeit des Signalkreises:
Nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Erdung über:
sonstige
Baubreite:
21 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.480 kg


