Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - 4 Lüfter für 800mm Schrank

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - 4 Lüfter für 800mm Schrank

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 533176

  • Anzahl der Lüfter - 4

  • Spannungsart - AC

  • Volumenstrom, freiblasend - 780 m³/h

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450237656

Sonepar Artikelnummer

120964428

Hersteller Artikelnummer

533176

Hersteller Typ

MSR-L800

Hersteller Artikel Nr.:

533176

Anzahl der Lüfter:

4

Spannungsart:

AC

Volumenstrom, freiblasend:

780 m³/h

Farbe:

schwarz

Breite:

0.451 mm

Höhe:

0.05 mm

Geeignet für Wandeinbau:

Nein

Ausgeführt als Einschublüfter:

Nein

Umlüfter:

Nein

Dachlüfter:

Ja

Mit Filter:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Ja

EMV-Ausführung:

Nein

Geräuschemission:

61 dB(A)

Montageart:

Schraubbefestigung

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

Ja

Tiefe:

0.563 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

83024200

Gewicht:

3.700 kg

4 Lüfter mit Deckenfach für 19'' Rack 800 x 800mm Tiefe, 780m3/h. Die Belüftungseinheit wird auf der Oberseite eines Serverschranks installiert, um die Kühlung der Anlage zu forcieren. Dadurch wird ein Luftstrom im Schrank erzeugt, der die Wärmeableitung von den elektronischen Komponenten, die im Inneren installiert sind, erleichtert und einen geeigneten Temperatur- bereich aufrecht erhält. Montiert auf einer quadratischen Struktur, die mit 19 '' Racks kompatibel ist. Schrauben für die Befestigung sind im Lieferumfang enthalten.