Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - 4G/LTE MIMO Sende und Empfangsantenne Sma Anschl. 7.5m Kabel

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - 4G/LTE MIMO Sende und Empfangsantenne Sma Anschl. 7.5m Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 650302

  • Ausführung - GSM Antenne

  • DAB+ - Nein

  • DVB-T2-Tuner (Codec H.264) - Nein

  • Max. Gewinn - 3.5 dB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450208670

Sonepar Artikelnummer

120776178

Hersteller Artikelnummer

650302

Hersteller Typ

4G-MIMO-S

Hersteller Artikel Nr.:

650302

Ausführung:

GSM Antenne

DAB+:

Nein

DVB-T2-Tuner (Codec H.264):

Nein

Max. Gewinn:

3.5 dB

Anzahl der Frequenzbänder:

2

UKW (FM):

Nein

VHF:

Nein

UHF:

Nein

DAB:

Nein

DVB-T:

Nein

Kanalbereich:

48 .. 69

Frequenzband 1:

690 .. 960 MHz

Frequenzband 2:

1700 .. 2700 MHz

Omnidirektional:

Ja

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85291065

Zwei Sende- und Empfangsantennen für 4G/LTE-Signale, für eine verbesserte Abdeckung in abgeschirmten Gebieten oder in Gebieten mit schwierigen Empfangsbedingungen. Beide Antennen werden mit einem Abstand von >0,5m für mehrfaches Senden/Empfangen installiert und sind direkt an einen 4G-MIMO-Router angeschlossen. Ein 50Ohm Koaxialkabel ist bei jeder Antenne im Lieferumfang enthalten. Diese Koaxialkabel haben eine Länge von 7,5m und SMA-Stecker.