Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - 5-fach WideBand Verstärker 29dB, EURO/NEVO-Serie

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - 5-fach WideBand Verstärker 29dB, EURO/NEVO-Serie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 730902

  • Anzahl der Ausgänge - 5

  • Anzahl der Eingänge - 5

  • Ausführung - Basisgerät Multiswitchsystem

  • Fernspeisbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450270424

Sonepar Artikelnummer

121205604

Hersteller Artikelnummer

730902

Hersteller Typ

VWBHG

Hersteller Artikel Nr.:

730902

Anzahl der Ausgänge:

5

Anzahl der Eingänge:

5

Ausführung:

Basisgerät Multiswitchsystem

Fernspeisbar:

Nein

Verstärkung bei Sat:

29 dB

Netzteil:

beiliegend

Entzerrer:

Nein

Pegelsteller:

Ja

Verstärkung bei terrestrisch:

27 dB

22 kHz-Generator:

Ja

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85437030

Gewicht:

0.364 kg

Verstärker mit 5 Eingängen (1 x Terrestrik und 4 x WideBand-SAT) kompatibel mit den dCSS Nevo-WideBand Serien zur Verstärkung der Signale, so dass die dCSS/dSCR-Teilnehmerzahl erhöht werden kann, bei gleichbleibend gutem Signal. Verstärkung im terr. Bereich 27 dB und im SAT-Bereich 29 dB.