Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - 5 in 12 Guss-Multischalter EUROSWITCH kaskad. quadtaugl m.NT

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - 5 in 12 Guss-Multischalter EUROSWITCH kaskad. quadtaugl m.NT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 719404

  • Anzahl der Teilnehmeranschlüsse - 12

  • Anzahl der Eingänge - 5

  • Terrestrischer Eingang - aktiv

  • Kaskadierbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450251225

Sonepar Artikelnummer

121051632

Hersteller Artikelnummer

719404

Hersteller Typ

MSE512NCQ

Hersteller Artikel Nr.:

719404

Anzahl der Teilnehmeranschlüsse:

12

Anzahl der Eingänge:

5

Terrestrischer Eingang:

aktiv

Kaskadierbar:

Ja

Anzahl der Stamm-Ausgänge:

5

Max. Stromaufnahme:

115 mA

Netzteil:

nicht erforderlich

Steuersignal:

14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz

LNB-Speisung:

14 V / 18 V / 22 kHz

22 kHz-Generator:

Ja

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85299096

Gewicht:

0.596 kg

Kompakter und QUAD-tauglicher Multischalter mit 5 Eingängen (1 x Terrestrik und 4 x SAT) und 12 Teilnehmerausgängen. Sehr geringe Durchgangs- und Abzweigdämpfung aufgrund seiner Konstruktion. Dadurch kann die in einer Kaskade benötigte Anzahl an Verstärkern reduziert werden ohne die Signalqualität zu beeinträchtigen, selbst in großen Installationen. Einsatz als Einzelschalter (Sterntopologie) oder als Kaskadenschalter. Zusätzlich kann die TForce-Technologie aktiviert werden, damit das terrestrische Signal automatisch anpasst und trotz Empfangsschwankungen konstant bleibt.