Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - 5 in 12 Guss-Multischalter EUROSWITCH kaskad. receiverpow.

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - 5 in 12 Guss-Multischalter EUROSWITCH kaskad. receiverpow.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 719504

  • Anzahl der Teilnehmeranschlüsse - 12

  • Anzahl der Eingänge - 5

  • Terrestrischer Eingang - aktiv

  • Kaskadierbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450246726

Sonepar Artikelnummer

121051626

Hersteller Artikelnummer

719504

Hersteller Typ

MSE512C

Hersteller Artikel Nr.:

719504

Anzahl der Teilnehmeranschlüsse:

12

Anzahl der Eingänge:

5

Terrestrischer Eingang:

aktiv

Kaskadierbar:

Ja

Anzahl der Stamm-Ausgänge:

5

Max. Stromaufnahme:

115 mA

Netzteil:

nicht erforderlich

Steuersignal:

14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz

LNB-Speisung:

14 V / 18 V

22 kHz-Generator:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85299096

Gewicht:

0.596 kg

Kompakt und Effektiv für große Installationen Kompakter Multischalter mit 5 Eingängen (1 x Terrestrik und 4 x SAT) und 12 Teilnehmerausgängen Sehr geringe Durchgangs- und Abzweig- dämpfung aufgrund seiner Konstruktion. Dadurch kann die in einer Kaskade benötigte Anzahl an Verstärkern reduziert werden ohne die Signalqualität zu beeinträchtigen, selbst in großen Installationen. Einsatz als Einzelschalter (Sterntopologie) oder als Kaskadenschalter. Zusätz- lich kann die TForce-Technologie aktiviert werden, damit das terrestrische Signal automatisch anpasst und trotz Empfangsschwankungen konstant bleibt. RED compliant