TELEVES - 9in16 Guss-Multischalter NEVO m. Netzteil quadtauglich kask.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 714203
Anzahl der Teilnehmeranschlüsse - 16
Anzahl der Eingänge - 9
Terrestrischer Eingang - passiv
Kaskadierbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450187432
Sonepar Artikelnummer
120466618
Hersteller Artikelnummer
714203
Hersteller Typ
MS916NCQ
Hersteller Artikel Nr.:
714203
Anzahl der Teilnehmeranschlüsse:
16
Anzahl der Eingänge:
9
Terrestrischer Eingang:
passiv
Kaskadierbar:
Ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
12
Max. Stromaufnahme:
215 mA
Netzteil:
beiliegend
Steuersignal:
14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz
LNB-Speisung:
14 V / 18 V / 22 kHz
22 kHz-Generator:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85299096
Gewicht:
1.720 kg


