TELEVES - Abdeck-Frontblende 19'' 1HE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 533161
Ausführung - Blende
Breite - 483 mm
Höhe - 44 mm
Tiefe - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450192290
Sonepar Artikelnummer
121087771
Hersteller Artikelnummer
533161
Hersteller Typ
UBFB1
Hersteller Artikel Nr.:
533161
Ausführung:
Blende
Breite:
483 mm
Höhe:
44 mm
Tiefe:
10 mm
Einbauort:
im Feld
Werkstoff:
Metall
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.350 kg


