TELEVES - Abdeckplatte für 3-fach Antennendose reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 544302
Textfeld/Beschriftungsfläche - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Befestigungsart - Schraubbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450140017
Sonepar Artikelnummer
120359037
Hersteller Artikelnummer
544302
Hersteller Typ
AD3T
Hersteller Artikel Nr.:
544302
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
0
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
0
Mit Montagerahmen:
Nein
Unterputzmontage:
Nein
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Nein
Geeignet für Einbauinstallation:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Breite:
80 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
9 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.020 kg


