Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Abschlußwiderstand 75Ohm DC-entkoppelt f. Dose

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Abschlußwiderstand 75Ohm DC-entkoppelt f. Dose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 408701

  • Anschlussart - sonstige

  • Anwendung - Antennen-/SAT-Technik

  • DC-Trennung - Ja

  • Widerstand - 75 Ohm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031136042011

Sonepar Artikelnummer

120244538

Hersteller Artikelnummer

408701

Hersteller Typ

SR75-DC

Hersteller Artikel Nr.:

408701

Anschlussart:

sonstige

Anwendung:

Antennen-/SAT-Technik

DC-Trennung:

Ja

Widerstand:

75 Ohm

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85366910

Gewicht:

0.070 kg

Zum Abschluss nicht genutzter Ausgänge an den verschiedensten Bauteilen z.B. Verteilern, Multischaltern, Kopfstellen etc. um Störungen im System zu vermeiden.