Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Abschlußwiderstand 75Ohm f. Antennendose

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Abschlußwiderstand 75Ohm f. Antennendose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3809

  • Anschlussart - sonstige

  • Anwendung - Antennen-/SAT-Technik

  • DC-Trennung - Nein

  • Widerstand - 75 Ohm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031136040758

Sonepar Artikelnummer

120244273

Hersteller Artikelnummer

3809

Hersteller Typ

SR75

Hersteller Artikel Nr.:

3809

Anschlussart:

sonstige

Anwendung:

Antennen-/SAT-Technik

DC-Trennung:

Nein

Widerstand:

75 Ohm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366910

Gewicht:

0.001 kg

Zum Abschluss nicht genutzter Ausgänge an den verschiedensten Bauteilen z.B. Verteilern, Multischaltern, Kopfstellen etc. um Störungen im System zu vermeiden.