Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Abzweiger 2-fach 5-1218MHz AD: 15dB

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Abzweiger 2-fach 5-1218MHz AD: 15dB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 519423

  • Ausführung - Abzweiger

  • Frequenz - 5 .. 1220 MHz

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 15 dB

  • Anzahl der Abzweige - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450287958

Sonepar Artikelnummer

121127814

Hersteller Artikelnummer

519423

Hersteller Typ

AZ215FZ

Hersteller Artikel Nr.:

519423

Ausführung:

Abzweiger

Frequenz:

5 .. 1220 MHz

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

15 dB

Anzahl der Abzweige:

2

Anzahl der Ausgänge:

1

Anschlussart:

F-Connector

Max. Durchgangsdämpfung:

2 dB

Fernspeisetauglich:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85299096

Gewicht:

66.000 kg

Abzweiger 2-fach für Kabelfernsehen nach DOCSIS 3.1 Standard. 5-1220MHz AD: 15dB