Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Abzweiger 4-fach 5-1218MHz AD: 12dB

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Abzweiger 4-fach 5-1218MHz AD: 12dB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 519442

  • Ausführung - Abzweiger

  • Frequenz - 5 .. 1220 MHz

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 12 dB

  • Anzahl der Abzweige - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450288016

Sonepar Artikelnummer

121127818

Hersteller Artikelnummer

519442

Hersteller Typ

AZ412FZ

Hersteller Artikel Nr.:

519442

Ausführung:

Abzweiger

Frequenz:

5 .. 1220 MHz

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

12 dB

Anzahl der Abzweige:

4

Anzahl der Ausgänge:

1

Anschlussart:

F-Connector

Max. Durchgangsdämpfung:

4 dB

Fernspeisetauglich:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85299096

Gewicht:

95.000 kg

Abzweiger 4-fach für Kabelfernsehen nach DOCSIS 3.1 Standard. 5-1220MHz AD: 12dB