Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Abzweiger 4-fach 5-2400 MHz AD: 12 dB

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Abzweiger 4-fach 5-2400 MHz AD: 12 dB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 514110

  • Ausführung - Abzweiger

  • Frequenz - 5 .. 2400 MHz

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 12 dB

  • Anzahl der Abzweige - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450168356

Sonepar Artikelnummer

120349466

Hersteller Artikelnummer

514110

Hersteller Typ

AZS412DCFN

Hersteller Artikel Nr.:

514110

Ausführung:

Abzweiger

Frequenz:

5 .. 2400 MHz

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

12 dB

Anzahl der Abzweige:

4

Anzahl der Ausgänge:

5

Anschlussart:

F-Connector

Max. Durchgangsdämpfung:

5 dB

Fernspeisetauglich:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366910

Gewicht:

0.115 kg

Druckgussgehäuse F-Anschluss DC-Pass im Durchgang Ein-und Ausgänge auf einer Seite dadurch weniger Platzbedarf DC-Pass in beiden Richtungen