Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Abzweiger 4-fach 5-2400 MHz AD:20dB DD:1,5/1,5dB

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Abzweiger 4-fach 5-2400 MHz AD:20dB DD:1,5/1,5dB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 519344

  • Ausführung - Abzweiger

  • Frequenz - 5 .. 2400 MHz

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 20 dB

  • Anzahl der Abzweige - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450267912

Sonepar Artikelnummer

121064364

Hersteller Artikelnummer

519344

Hersteller Typ

AZS420FZ

Hersteller Artikel Nr.:

519344

Ausführung:

Abzweiger

Frequenz:

5 .. 2400 MHz

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

20 dB

Anzahl der Abzweige:

4

Anzahl der Ausgänge:

1

Anschlussart:

F-Connector

Max. Durchgangsdämpfung:

1.5 dB

Fernspeisetauglich:

Ja

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85299096

Gewicht:

0.132 kg

4-fach Abzweiger 5-2400 MHz im Gußgehäuse mit Wandabstand und F-Anschlüssen. Eingänge und Ausgänge auf einer Seite, dadurch weniger Platzbedarf, DC-Pass auf der Stammleitung, Abzweige DC entkoppelt. AD: 20 dB, DD: 1,5/1,5 dB