Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Abzweiger 5-fach Guss - Nevo AD: 20 dB

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Abzweiger 5-fach Guss - Nevo AD: 20 dB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 714903

  • Ausführung - Abzweiger

  • Frequenz - 5 .. 2400 MHz

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 21 dB

  • Anzahl der Abzweige - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450173428

Sonepar Artikelnummer

120359065

Hersteller Artikelnummer

714903

Hersteller Typ

AZS520G

Hersteller Artikel Nr.:

714903

Ausführung:

Abzweiger

Frequenz:

5 .. 2400 MHz

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

21 dB

Anzahl der Abzweige:

5

Anzahl der Ausgänge:

5

Anschlussart:

F-Connector

Max. Durchgangsdämpfung:

1.5 dB

Fernspeisetauglich:

Ja

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85299096

Gewicht:

0.400 kg

Nevo Serie 5-fach Abzweiger 5 - 2400 MHz im Guss-Gehäuse. Durchgangsdämpfung 1,5 dB, Abzweigdämpfung Sat 21dB, Terr. 20 dB. DC-Durchlass auf Vertikal Low und Terr. Abmessungen (BxHxT) 137x120x30 mm