Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Abzweiger 6-fach 5-2400 MHz AD:12dB DD:2,5/2,6dB

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Abzweiger 6-fach 5-2400 MHz AD:12dB DD:2,5/2,6dB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 519362

  • Ausführung - Abzweiger

  • Frequenz - 5 .. 2400 MHz

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 12 dB

  • Anzahl der Abzweige - 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450267950

Sonepar Artikelnummer

121064366

Hersteller Artikelnummer

519362

Hersteller Typ

AZS612FZ

Hersteller Artikel Nr.:

519362

Ausführung:

Abzweiger

Frequenz:

5 .. 2400 MHz

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

12 dB

Anzahl der Abzweige:

6

Anzahl der Ausgänge:

1

Anschlussart:

F-Connector

Max. Durchgangsdämpfung:

2.6 dB

Fernspeisetauglich:

Ja

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85299096

Gewicht:

0.132 kg

6-fach Abzweiger 5-2400 MHz im Gußgehäuse mit Wandabstand und F-Anschlüssen. Eingänge und Ausgänge auf einer Seite, dadurch weniger Platzbedarf, DC-Pass auf der Stammleitung, Abzweige DC entkoppelt. AD: 12 dB, DD: 2,5/2,6 dB