Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Adapter von USB auf RJ45

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Adapter von USB auf RJ45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 216801

  • Erweiterbar - Ja

  • Nachbarkanaltauglich - Ja

  • Stereo - Ja

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450149614

Sonepar Artikelnummer

120285049

Hersteller Artikelnummer

216801

Hersteller Typ

UCDC

Hersteller Artikel Nr.:

216801

Erweiterbar:

Ja

Nachbarkanaltauglich:

Ja

Stereo:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366910

Gewicht:

0.220 kg

Die Software ermöglicht eine Fern- oder lokale Wartung von einer TOX Kopfstelle, mit einem Controller CDC-IP/HE oder CDC-IP/GSM. Lieferumfang: Software TSuite, PC-Adapter CDC (RS232-RJ45), UACOM-USB: Adapter USB auf RS232, USB-Kabel