Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Aluziegel rot für Masten bis 60mm 50x45cm

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Aluziegel rot für Masten bis 60mm 50x45cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 244001

  • Art des Montagematerials - Dachdurchführung

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 76109090

  • Gewicht - 0.490 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450202739

Sonepar Artikelnummer

120557019

Hersteller Artikelnummer

244001

Hersteller Typ

ABZ60R

Hersteller Artikel Nr.:

244001

Art des Montagematerials:

Dachdurchführung

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

0.490 kg

Die Aluminium-Dachziegel sind die preiswerte und umweltfreundlichere (schwermetallfrei) Alternative zu herkömmlichen Bleidachziegeln. Passend für jede Dachziegelform und Dachneigungen bis 56°.