Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Anschlußkabel 1.5m F-Stecker/IEC-Kupplg 120dB HQ

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Anschlußkabel 1.5m F-Stecker/IEC-Kupplg 120dB HQ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3854

  • Kabeltyp - Antennenkabel

  • Länge - 1.5 m

  • Impedanz - 75 Ohm

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - F

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031136022129

Sonepar Artikelnummer

120244477

Hersteller Artikelnummer

3854

Hersteller Typ

FS-KK2015

Hersteller Artikel Nr.:

3854

Kabeltyp:

Antennenkabel

Länge:

1.5 m

Impedanz:

75 Ohm

Steckverbindertyp Anschluss 1:

F

Steckverbindertyp Anschluss 2:

IEC

Farbe:

weiß

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Ausführung Anschluss 2:

Buchse

Schirmungsmaß:

120 dB

Abschirmung:

sonstige

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85366910

Gewicht:

0.090 kg

Zur Verbindung zwischen Antennendose und Receiver / TV - Gerät / Radio Zur Verbindung von SAT - Receiver und TV - Gerät Hochwertige Ausführung : Innenleiter 1,0 mm, 3-fach geschirmt, Folie geklebt Geflecht: 24 x 7 x 0,10mm Im Polybeutel mit Reiter Schirmungsmaß: 120dB typ.