Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Anschlusspatchkabel in Kompressionstechnik 430mm

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Anschlusspatchkabel in Kompressionstechnik 430mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 385004

  • Kabeltyp - Antennenkabel

  • Länge - 0.43 m

  • Impedanz - 75 Ohm

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - F

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031136047405

Sonepar Artikelnummer

120346361

Hersteller Artikelnummer

385004

Hersteller Typ

FPK430

Hersteller Artikel Nr.:

385004

Kabeltyp:

Antennenkabel

Länge:

0.43 m

Impedanz:

75 Ohm

Steckverbindertyp Anschluss 1:

F

Steckverbindertyp Anschluss 2:

F

Farbe:

weiß

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Schirmungsmaß:

120 dB

Abschirmung:

sonstige

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85366910

Gewicht:

0.040 kg

Anschlusspatchkabel in Kompressionstechnik 430mm, vorkonfektioniert aus SK2000plus & KPS 1000 sehr kurze Montagezeit F - Kompressionsstecker / F - Kompressionsstecker