Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Antennenmast nicht steckbar D:48/50mm L:3.0m Stahl

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Antennenmast nicht steckbar D:48/50mm L:3.0m Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 301013

  • Ausführung - Mastrohr

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 3 m

  • Durchmesser - 48 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8424450170199

Sonepar Artikelnummer

120340929

Hersteller Artikelnummer

301013

Hersteller Typ

MAST483000

Hersteller Artikel Nr.:

301013

Ausführung:

Mastrohr

Werkstoff:

Stahl

Länge:

3 m

Durchmesser:

48 mm

Wandstärke:

2 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

73044989

Gewicht:

6.660 kg

Antennenmast nicht steckbar D: 48 mm L: 3,0 m, feuerverzinkt, Wandstärke 2 mm