Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Antennenmast nicht steckbar D:60 mm L:3.0m Stahl

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Antennenmast nicht steckbar D:60 mm L:3.0m Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 301023

  • Ausführung - Mastrohr

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 3 m

  • Durchmesser - 60 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8424450170212

Sonepar Artikelnummer

120244522

Hersteller Artikelnummer

301023

Hersteller Typ

MAST603000

Hersteller Artikel Nr.:

301023

Ausführung:

Mastrohr

Werkstoff:

Stahl

Länge:

3 m

Durchmesser:

60 mm

Wandstärke:

2 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

73044989

Gewicht:

9.200 kg

Antennenmast nicht steckbar D: 60 mm L: 3,0 m, feuerverzinkt, Wandstärke 2 mm