Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Antennenwinkelrohr 100 cm

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Antennenwinkelrohr 100 cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 243810

  • Ausführung - Wandhalterung

  • Durchmesser Mastrohr - 50 mm

  • Abstand bezogen auf - Wand

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450168943

Sonepar Artikelnummer

120244442

Hersteller Artikelnummer

243810

Hersteller Typ

A10030W

Hersteller Artikel Nr.:

243810

Ausführung:

Wandhalterung

Durchmesser Mastrohr:

50 mm

Abstand bezogen auf:

Wand

Werkstoff:

Stahl

Abstand:

1000 mm

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

73044989

Gewicht:

2.840 kg

Antennenwinkelrohr 100 cm, zur Montage mit unserer Mauerhalterungsserie (feuerverzinkt) MAHA....