TELEVES - Arantia Basic Universal Fernbedienung LG/Samsung/Chronos/Nemesis

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 830207
Max. Anzahl steuerbarer Geräte - 1
Signalübertragung - Infrarot
Mit Display - Nein
Lernfähig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450162811
Sonepar Artikelnummer
121311993
Hersteller Artikelnummer
830207
Hersteller Typ
ACHFBD
Hersteller Artikel Nr.:
830207
Max. Anzahl steuerbarer Geräte:
1
Signalübertragung:
Infrarot
Mit Display:
Nein
Lernfähig:
Nein
Unidirektional:
Ja
Vorprogrammiert:
Ja
Drahtlos:
Ja
Höhe:
226 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
25 mm
Bidirektional:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.129 kg


