TELEVES - Arantiacast Chromecast (GoogleTV) + Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 831492
SAT-Empfang - Nein
Terrestrischer Empfang - Nein
Kabel-Empfang - Nein
IP-TV-Empfang - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450322437
Sonepar Artikelnummer
121376434
Hersteller Artikelnummer
831492
Hersteller Typ
ACAST-D4KT
Hersteller Artikel Nr.:
831492
SAT-Empfang:
Nein
Terrestrischer Empfang:
Nein
Kabel-Empfang:
Nein
IP-TV-Empfang:
Nein
Digitaler Empfang:
Ja
Analoger Empfang:
Nein
Audio-Ausgang analog:
Nein
Audio-Ausgang digital, koaxial:
Nein
Audio-Ausgang digital, optisch:
Nein
Anzahl der HF-Eingänge:
0
Anzahl der Scart-Anschlüsse:
0
Max. Speisestrom:
1000 mA
Kindersicherung:
Ja
Mit On Screen Display:
Nein
Timer:
Nein
Anzahl der Programmspeicherplätze:
0
Videotextfunktion:
Nein
Radiotaste:
Nein
Twin-Receiver:
Nein
Mit Festplatte:
Ja
Festplattenspeicherkapazität:
8 GB
Anzahl der CI-Schnittstellen:
0
CA-embedded:
nein
HDTV tauglich:
Ja
Software-Update:
Satellit/Air/Kabel
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung:
5 V
HF-Modulator:
Nein
Farbe:
schwarz
Netzschalter:
Nein
Display:
ohne
S-Video-Ausgang:
Nein
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl der Anschlüsse USB:
2
USB-Aufnahmefunktion:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
Nein
HF-Durchschleif-Ausgang:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.200 kg


