Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Aufdrehwerkzeug für F - Crimp Stecker

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Aufdrehwerkzeug für F - Crimp Stecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 216310

  • Geeignet für BNC-Stecker - Ja

  • Geeignet für D-Sub-Stecker - Ja

  • Geeignet für F-Kompressions-Stecker - Ja

  • Geeignet für F-Stecker - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450168585

Sonepar Artikelnummer

120244468

Hersteller Artikelnummer

216310

Hersteller Typ

FCA10

Hersteller Artikel Nr.:

216310

Geeignet für BNC-Stecker:

Ja

Geeignet für D-Sub-Stecker:

Ja

Geeignet für F-Kompressions-Stecker:

Ja

Geeignet für F-Stecker:

Ja

Geeignet für LSA-Plus:

Ja

Geeignet für RJ-Stecker:

Ja

Mit Sperrvorrichtung:

Nein

Mit Schneidvorrichtung:

Nein

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Geeignet für Schwachstromverbinder:

Ja

Geeignet für ST-Stecker:

Ja

Geeignet für SC-Stecker:

Ja

Geeignet für SMA-Stecker:

Ja

Geeignet für LC-Stecker:

Ja

Geeignet für MT-RJ-Stecker:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.080 kg

Aufdrehwerkzeug für F - Crimp Stecker, Montagehilfe