TELEVES - Aufputzrahmen für TC26AUP/TC16AUP Signalweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 209569
Verwendung - RJ45
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Zusammenstellung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450301647
Sonepar Artikelnummer
121154995
Hersteller Artikelnummer
209569
Hersteller Typ
TCRAP
Hersteller Artikel Nr.:
209569
Verwendung:
RJ45
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Zusammenstellung:
sonstige
Tragring:
Nein
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Zugentlastung:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Gerätebreite:
80 mm
Gerätehöhe:
80 mm
Gerätetiefe:
50 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.032 kg


