TELEVES - Aussengehäuse für Easy F-Verteiler und Abzweiger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 417801
Breite - 88 mm
Höhe - 76 mm
Tiefe - 42 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450172469
Sonepar Artikelnummer
120776179
Hersteller Artikelnummer
417801
Hersteller Typ
EFG
Hersteller Artikel Nr.:
417801
Breite:
88 mm
Höhe:
76 mm
Tiefe:
42 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Bodenstehendes Wandmodell:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Mastbefestigung:
Ja
Mit Tür:
Nein
Mit Oberteil:
Nein
Transparenter Deckel:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Vorprägungen:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73102990
Gewicht:
0.690 kg


