Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Balkonständer f. 1 Betonplatte 50x50cm H=1m Alu

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Balkonständer f. 1 Betonplatte 50x50cm H=1m Alu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - X2022

  • Ausführung - Standrohrhalterung

  • Durchmesser Mastrohr - 40 mm

  • Abstand bezogen auf - Wand

  • Werkstoff - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4031136000073

Sonepar Artikelnummer

120244464

Hersteller Artikelnummer

X2022

Hersteller Typ

BS50-AL

Hersteller Artikel Nr.:

X2022

Ausführung:

Standrohrhalterung

Durchmesser Mastrohr:

40 mm

Abstand bezogen auf:

Wand

Werkstoff:

Aluminium

Abstand:

1000 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73064080

Gewicht:

2.840 kg

Balkon- / Terrassenständer Für Waschbetonplatte 50 cm Mit Mast 1 m Ø 40 mm Aluminium