TELEVES - Balkonständer für 1 Betonplatte 50x50cm fvz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 243410
Ausführung - Standrohrhalterung
Durchmesser Mastrohr - 60 mm
Abstand bezogen auf - Standrohr
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450168837
Sonepar Artikelnummer
120244463
Hersteller Artikelnummer
243410
Hersteller Typ
BS50
Hersteller Artikel Nr.:
243410
Ausführung:
Standrohrhalterung
Durchmesser Mastrohr:
60 mm
Abstand bezogen auf:
Standrohr
Werkstoff:
Stahl
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
4.860 kg


