TELEVES - Balkonständer für vier Betonplatten, feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 213412
Ausführung - Standrohrhalterung
Durchmesser Mastrohr - 48 mm
Abstand bezogen auf - Standrohr
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8424450336212
Sonepar Artikelnummer
121394891
Hersteller Artikelnummer
213412
Hersteller Typ
BS50/4
Hersteller Artikel Nr.:
213412
Ausführung:
Standrohrhalterung
Durchmesser Mastrohr:
48 mm
Abstand bezogen auf:
Standrohr
Werkstoff:
Stahl
Abstand:
1090 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
15.880 kg


