TELEVES - Bautenschutzmatte für Flachdachständer BS40/4 + BS120

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 243401
Auf Rolle - Ja
Länge - 1550 mm
Breite - 1150 mm
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8424450190500
Sonepar Artikelnummer
120466603
Hersteller Artikelnummer
243401
Hersteller Typ
BSM120
Hersteller Artikel Nr.:
243401
Auf Rolle:
Ja
Länge:
1550 mm
Breite:
1150 mm
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:
Ja
Stärke:
80 mm
Farbe:
schwarz
Transparent:
Nein
Ausführung als Wanne:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72072080
Gewicht:
8.680 kg


