TELEVES - BK-Guss-Verstärker 40/30dB CTB 111dB 5-1006MHz RK30dB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - X2227
Anschlussart - F-Connector
Anzahl der Ausgänge - 1
Anzahl der Eingänge - 1
Ausführung - Hausanschlussverstärker
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4031136071578
Sonepar Artikelnummer
120385122
Hersteller Artikelnummer
X2227
Hersteller Typ
HVG40111-65
Hersteller Artikel Nr.:
X2227
Anschlussart:
F-Connector
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
1
Ausführung:
Hausanschlussverstärker
Verstärkung VHF:
40 dB
Netzteil:
eingebaut
Fernspeisbar:
Nein
Entzerrer:
Ja
Pegelsteller:
Ja
Rückkanal:
aktiv
Frequenz Rückkanal:
5 - 65 MHz
Verstärkung Rückkanal:
30 dB
Verstärkung UHF:
40 dB
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85437030
Gewicht:
1.120 kg


