TELEVES - BK-Guss-Verstärker 40dB CTB 107dB 5-1006MHz RK 28dB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - X2226
Anschlussart - F-Connector
Anzahl der Ausgänge - 1
Anzahl der Eingänge - 1
Ausführung - Hausanschlussverstärker
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031136071561
Sonepar Artikelnummer
120385121
Hersteller Artikelnummer
X2226
Hersteller Typ
HVG40107-65
Hersteller Artikel Nr.:
X2226
Anschlussart:
F-Connector
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
1
Ausführung:
Hausanschlussverstärker
Verstärkung VHF:
40 dB
Netzteil:
eingebaut
Fernspeisbar:
Nein
Entzerrer:
Ja
Pegelsteller:
Ja
Rückkanal:
aktiv
Frequenz Rückkanal:
5 - 65 MHz
Verstärkung Rückkanal:
29 dB
Verstärkung UHF:
40 dB
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85437030
Gewicht:
0.810 kg


