Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - BK-Multimedia-Durchgangsdose 12 dB / KBW

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - BK-Multimedia-Durchgangsdose 12 dB / KBW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 524701

  • Ausführung - Modemdose

  • Montageart - Unterputz

  • Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 8 dB

  • Anzahl der Auslässe - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450135761

Sonepar Artikelnummer

120244813

Hersteller Artikelnummer

524701

Hersteller Typ

KMD12ST

Hersteller Artikel Nr.:

524701

Ausführung:

Modemdose

Montageart:

Unterputz

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

8 dB

Anzahl der Auslässe:

3

Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:

4 dB

Ausführung der Steckdose:

TV/RD

DAB+:

Ja

Zusammenstellung:

Basiselement

Geeignet für Kabelmodem:

Ja

TV-Frequenzband:

87 .. 1218 MHz

Fernspeisetauglich:

Nein

Radio-Frequenzband:

88 .. 108 MHz

Abschirmeffizienzklasse:

Klasse A

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Schutzart (IP):

IP00

Gerätebreite:

7 mm

Gerätehöhe:

7 mm

Gerätetiefe:

4 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

55 mm

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85366910

Gewicht:

0.094 kg

Die neuen Kabelmodemdosen mit revolutionärer Stecktechnik für Koaxialkabelinnenleiter von 0,65mm bis 1,13mm sehr Steilflankige Trennung von FM und TV Ausgang sehr lange F - Buchse sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis Frequenzbereich 5 - 862MHz durchdachte Bauform sehr kleine Einbautiefe (ca.2cm) sehr einfache und schnelle Montage Rückkanaltauglich abgerundete Kanten an der Koaxeinführung für Innenleiter 0,65 bis 1,13mm Verpackung: Einzelkarton