Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - BK-Verstärker 20/25dB mit RK (5-65MHz) 20dB

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - BK-Verstärker 20/25dB mit RK (5-65MHz) 20dB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 534212

  • Anschlussart - F-Connector

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Anzahl der Eingänge - 1

  • Ausführung - Linienverstärker

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8424450269732

Sonepar Artikelnummer

121050802

Hersteller Artikelnummer

534212

Hersteller Typ

KVE2025RK65

Hersteller Artikel Nr.:

534212

Anschlussart:

F-Connector

Anzahl der Ausgänge:

1

Anzahl der Eingänge:

1

Ausführung:

Linienverstärker

Verstärkung VHF:

25 dB

Netzteil:

eingebaut

Fernspeisbar:

Nein

Entzerrer:

Ja

Pegelsteller:

Ja

Rückkanal:

aktiv/passiv

Frequenz Rückkanal:

5 - 65 MHz

Verstärkung Rückkanal:

28 dB

Verstärkung UHF:

25 dB

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85437030

Gewicht:

0.500 kg

Hausanschlussverstärker mit aktivem oder passivem Rückkanal für kleinere bis mittelgroße multimediafähige CATV/BK-Netze. Einstellungen mittels steckbarer Jumper. Die Verstärkung im Vorwärtsbereich beträgt 20 dB/25 dB, der Rückkanal kann passiv oder aktiv (20 dB) sein. Der Frequenzbereich bis 1220MHz erlaubt auch einen Einsatz in DOCSIS 3.1-Netzwerken