Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - BK-Verstärker 20/25dB mit RK (5-85MHz) 20dB

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - BK-Verstärker 20/25dB mit RK (5-85MHz) 20dB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 534232

  • Anschlussart - F-Connector

  • Ausführung - Linienverstärker

  • Verstärkung VHF - 25 dB

  • Netzteil - eingebaut

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450269763

Sonepar Artikelnummer

121051126

Hersteller Artikelnummer

534232

Hersteller Typ

KVE2025RK85

Hersteller Artikel Nr.:

534232

Anschlussart:

F-Connector

Ausführung:

Linienverstärker

Verstärkung VHF:

25 dB

Netzteil:

eingebaut

Fernspeisbar:

Nein

Entzerrer:

Ja

Pegelsteller:

Ja

Rückkanal:

aktiv/passiv

Frequenz Rückkanal:

5 - 65 MHz

Verstärkung Rückkanal:

20 dB

Verstärkung UHF:

25 dB

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85437030

Gewicht:

0.500 kg

MicroKom Hausanschlussverstärker,1GHz - Verstärkung: 20 dB/25dB, Hausanschluss- verstärker mit aktivem oder passivem Rückkanal: 5-85 MHz für kleinere bis mittelgroße multi- mediafähige CATV/BK-Netze. Einstellungen mittels steckbarer Jumper. Die Verstärkung im Vorwärtsbereich beträgt 20 dB/25 dB, der Rückkanal kann passiv oder aktiv (20 dB) sein. Der Frequenzbereich bis 1220MHz erlaubt auch einen Einsatz in DOCSIS 3.1-Netzwerken.