Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - BK-Verstärker 25dB RK 5-65 MHz PST + Entzerrer

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - BK-Verstärker 25dB RK 5-65 MHz PST + Entzerrer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 553304

  • Anschlussart - F-Connector

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Anzahl der Eingänge - 1

  • Ausführung - Hausanschlussverstärker

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8424450224311

Sonepar Artikelnummer

120929750

Hersteller Artikelnummer

553304

Hersteller Typ

KROK25RK65

Hersteller Artikel Nr.:

553304

Anschlussart:

F-Connector

Anzahl der Ausgänge:

1

Anzahl der Eingänge:

1

Ausführung:

Hausanschlussverstärker

Verstärkung VHF:

25 dB

Netzteil:

beiliegend

Fernspeisbar:

Nein

Entzerrer:

Ja

Pegelsteller:

Ja

Rückkanal:

passiv

Frequenz Rückkanal:

5 - 65 MHz

Verstärkung Rückkanal:

-1 dB

Verstärkung UHF:

25 dB

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85437030

Gewicht:

0.340 kg

KROK Hausanschlussverstärker für BK-Signale im Hausverteilungsnetz. Die Hausanschluss- verstärker der “KROK”-Serie aus dem Hause Televes zeichnen sich durch die kleine Bauform, sowie durch die lineare Verstärkung aus. Diese Verstärker sind grundsätzlich mit einem Pegel- steller und einem Leitungsentzerrer ausgestattet. Durch das Euro-Netzkabel ist eine sinvolle Installation im Verteilerschrank gewährleistet.