Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - BK-Verstärker 30/35dB mit RK (5-85MHz) 28dB

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - BK-Verstärker 30/35dB mit RK (5-85MHz) 28dB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 534432

  • Anschlussart - F-Connector

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Anzahl der Eingänge - 1

  • Ausführung - Linienverstärker

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450269770

Sonepar Artikelnummer

121050803

Hersteller Artikelnummer

534432

Hersteller Typ

KVE3035RK85

Hersteller Artikel Nr.:

534432

Anschlussart:

F-Connector

Anzahl der Ausgänge:

1

Anzahl der Eingänge:

1

Ausführung:

Linienverstärker

Verstärkung VHF:

35 dB

Netzteil:

eingebaut

Fernspeisbar:

Nein

Entzerrer:

Ja

Pegelsteller:

Ja

Rückkanal:

aktiv/passiv

Frequenz Rückkanal:

5 - 65 MHz

Verstärkung Rückkanal:

28 dB

Verstärkung UHF:

35 dB

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85437030

Gewicht:

0.500 kg

Hausanschlussverstärker mit aktivem oder passivem Rückkanal für kleinere bis mittelgroße multimediafähige CATV/BK-Netze. Einstellungen mittels steckbarer Jumper. Die Verstärkung im Vorwärtsbereich beträgt 30 dB/35 dB, der Rückkanal kann passiv oder aktiv (28 dB) sein. Der Frequenzbereich bis 1220MHz erlaubt auch einen Einsatz in DOCSIS 3.1-Netzwerken.