Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - BK-Verstärker 35dB RK 5-65 MHz PST + Entzerrer

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - BK-Verstärker 35dB RK 5-65 MHz PST + Entzerrer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 553504

  • Anschlussart - F-Connector

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Anzahl der Eingänge - 1

  • Ausführung - Hausanschlussverstärker

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450224328

Sonepar Artikelnummer

120929751

Hersteller Artikelnummer

553504

Hersteller Typ

KROK35RK65

Hersteller Artikel Nr.:

553504

Anschlussart:

F-Connector

Anzahl der Ausgänge:

1

Anzahl der Eingänge:

1

Ausführung:

Hausanschlussverstärker

Verstärkung VHF:

35 dB

Netzteil:

beiliegend

Fernspeisbar:

Nein

Entzerrer:

Ja

Pegelsteller:

Ja

Rückkanal:

passiv

Frequenz Rückkanal:

5 - 65 MHz

Verstärkung Rückkanal:

-1 dB

Verstärkung UHF:

35 dB

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85437030

BK-Verstärker 32 dB, RK 5-30 MHz passiv, F - Anschlüsse Pegelsteller & Leitungsentzerrer, Übertragungsbereich 47 - 862 MHz Umgebungstemperatur - 20° bis + 50°C Verstärker für kleine Verteilnetze