Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - BK-Verteiler 4-fach 5-1218 MHz VD: 9 dB

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - BK-Verteiler 4-fach 5-1218 MHz VD: 9 dB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 519604

  • Ausführung - Verteiler

  • Frequenz - 5 .. 1220 MHz

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 9 dB

  • Anzahl der Abzweige - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8424450287996

Sonepar Artikelnummer

121113899

Hersteller Artikelnummer

519604

Hersteller Typ

VT49FZ

Hersteller Artikel Nr.:

519604

Ausführung:

Verteiler

Frequenz:

5 .. 1220 MHz

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

9 dB

Anzahl der Abzweige:

4

Anzahl der Ausgänge:

4

Anschlussart:

F-Connector

Max. Durchgangsdämpfung:

9 dB

Fernspeisetauglich:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85299096

Gewicht:

0.085 kg

Verteiler 4-fach für Kabelfernsehen nach DOCSIS 3.1 Standard. 5-1220MHz VD: 9dB