TELEVES - Blitz- und Überspannungsschutz-Set Typ 1 und Typ 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 494801
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 2.5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Anschluss 1 - F-Connector
Max. Dauerspannung DC - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8424450190517
Sonepar Artikelnummer
120434223
Hersteller Artikelnummer
494801
Hersteller Typ
UGF13-1
Hersteller Artikel Nr.:
494801
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
2.5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Anschluss 1:
F-Connector
Max. Dauerspannung DC:
24 V
Nennlaststrom:
2 A
Schutzpegel:
230 V
Frequenz:
5 .. 2400 MHz
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Ableiterüberwachung:
Nein
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Trennmöglichkeit des Signalkreises:
Nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Erdung über:
separater Leiter
Baubreite:
36 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85299096
Gewicht:
0.283 kg


