TELEVES - Camping-Antenne für UKW DAB+ DVB-T/T2 bis K48 m.Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 144521
Ausführung - Fernsehantenne
DAB+ - Ja
DVB-T2-Tuner (Codec H.264) - Nein
Max. Gewinn - 22 dB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450207871
Sonepar Artikelnummer
120659732
Hersteller Artikelnummer
144521
Hersteller Typ
CAMPNOVA2
Hersteller Artikel Nr.:
144521
Ausführung:
Fernsehantenne
DAB+:
Ja
DVB-T2-Tuner (Codec H.264):
Nein
Max. Gewinn:
22 dB
Länge:
0.32 m
Anzahl der Frequenzbänder:
3
UKW (FM):
Ja
VHF:
Ja
UHF:
Ja
DAB:
Ja
DVB-T:
Ja
Kanalbereich:
5 .. 48
Frequenzband 1:
87 .. 108 MHz
Frequenzband 2:
174 .. 230 MHz
Frequenzband 3:
470 .. 694 MHz
Omnidirektional:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85291030
Gewicht:
2.390 kg


